YK-035 六角レンチセットミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07669378 品番YK035BK
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ
六角レンチセットミニ
手のひらに収まるコンパクトな設計で持ち運びに便利な六角レンチセットミニ。
六角の工具がセットになっているため、工具1本1本管理するよりも工具の紛失を妨げます。
緊急時や普段使いのツールとしてもお使いいただける便利な六角レンチセットです。
-------------------------------------
商品名:六角レンチセットミニ
品番:YK-035
セット内容:1.5/2/2.5/3/4/5/6
材質:アルミ合金(フレーム)・S2(軸)
色:ブラック・ブルー

用途
ブランド:山城謹製 工具シリーズ
品番:YK-035BK
素材:アルミ合金(フレーム)・S2(軸)
サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/6
材質アルミ合金(フレーム)・S2(軸) サイズ1.5/2/2.5/3/4/5/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする