山城謹製 アクスルシャフトソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07675371 品番YK022
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ
アクスルシャフトソケット
タイヤ交換の必需品。
これ一つで4サイズをカバーできるので左右サイズが違うアクスルシャフトに対応します。
※メガネレンチかスピンナーハンドルを使用して下さい。
締め付けの際は必ずサービスマニュアルの規定トルクに従って下さい。
-------------------------------------
商品名:アクスルシャフトソケット
品番:YK-022
素材:クロムモリブデン
サイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ 17,19,22,24mm

用途
ブランド:山城謹製 工具シリーズ
品番:YK-022
素材:クロムモリブデン
サイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ17,19,22,24mm
材質クロムモリブデン サイズ差込角9.5sq(3/8”) 対応寸法(mm)17192224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07675371
2025-11-04
用途:
バイク、アクスルナット脱着時
菅沼自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズの選択がすぐにでき、さらに使いやす苦、効率よく作業が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする