24 BB-X テクニウム ファイヤブラッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ギア比6.6 注文コード07680806 品番#C3000DXG SL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥104,800 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はギア比など4種類から選べます 他の種類を見る

飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。

仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kg ストローク(mm)14.5 径(Φmm)スプール :47.5 ハンドル長さ(mm)50 自重(g)250 ギア比6.6 最大ドラグ(kg)10 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98 糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする