メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174782
「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状をした汎用スクリーンです。スクリーン下部にペイントを施した「グラデーション」を採用することで配線・ボルト類を隠しフロントフェイスを引き締めます。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。
厚み:3
タイプ:スクリーン ストリームライン
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅365mmx長さ270mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:SL
備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。