4025066162918 スクリーン スポーツ スモーク 4025066162918 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07690965 4025066162918 スクリーン スポーツ スモーク 4025066162918 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07690965 4025066162918 スクリーン スポーツ スモーク 4025066162918 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07690965 4025066162918 スクリーン スポーツ スモーク 4025066162918 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07690965 4025066162918 スクリーン スポーツ スモーク 4025066162918 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07690965

スクリーン スポーツ スモーク 4025066162918

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07690965 品番4025066162918
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066162918
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:285mm 横:310mm グラデーション無し
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE R [スーパーデューク] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅310mmx長さ285mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:855

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合1290 SUPER DUKE R 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン スポーツ 型番855 寸法(幅W×長さL)(mm)310×285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする