スクリーン ストリームライン クリア 4025066174768

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07690990 品番4025066174768
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174768
「スクリーン レーシングネイキッド」は、車両のイメージをスポーティーに演出するアグレッシブな形状をした汎用スクリーンです。スクリーン下部にペイントを施した「グラデーション」を採用することで配線・ボルト類を隠しフロントフェイスを引き締めます。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。
厚み:3
タイプ:スクリーン ストリームライン
色[カラー]:クリア
サイズ:幅365mmx長さ270mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:SL
備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。

仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。 タイプスクリーン ストリームライン 型番SL 寸法(幅W×長さL)(mm)365×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする