スクリーン スポイラー ブラック 4025066156719

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691017 品番4025066156719
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156719
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
販売備考:ブラック 取付用ボルト&スペーサー付属 長さ:320mm/幅:340mm
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 16-21
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ320mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、取り付け用ボルト、スペーサー
型番:271

付属品スクリーンモール、取り付け用ボルト、スペーサー 仕様グラデーション無し 適合MT-10 16-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポイラー 型番271 寸法(幅W×長さL)(mm)340×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする