4025066163755 スクリーン スポーツ クリア 4025066163755 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691026 4025066163755 スクリーン スポーツ クリア 4025066163755 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691026 4025066163755 スクリーン スポーツ クリア 4025066163755 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691026 4025066163755 スクリーン スポーツ クリア 4025066163755 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691026 4025066163755 スクリーン スポーツ クリア 4025066163755 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691026

スクリーン スポーツ クリア 4025066163755

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691026 品番4025066163755
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163755
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅310mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:117

付属品スクリーンモール、専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合CB1000R 18-20 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン スポーツ 型番117 寸法(幅W×長さL)(mm)310×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする