スクリーン ステルスシールド クリア 4025066158874

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691051 品番4025066158874
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158874
「スクリーン ステルスシールド」は、アグレッシブでエッジの効いたデザインをした汎用スクリーンです。メーターバイザーより少し大きめなサイズでスポーティーさを演出します。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。
厚み:3
タイプ:スクリーン ステルスシールド
色[カラー]:クリア
サイズ:幅340mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:SH
備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。
特記事項:ヘッドライトやメーターなど周辺パーツとの位置関係によっては、取付けができない場合があります。カウル、スクリーン装着車両には、取り付けできません。
関連商品:品番:MV-NMK,MV-HKSD

付属品スクリーンモール 特記ヘッドライトやメーターなど周辺パーツとの位置関係によっては、取付けができない場合があります。カウル、スクリーン装着車両には、取り付けできません。 仕様グラデーション無し 適合ユニバーサル 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。 タイプスクリーン ステルスシールド 型番SH 寸法(幅W×長さL)(mm)340×330 関連規格品番:MV-NMK,MV-HKSD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする