スクリーン スポーツ ブラック 4025066160808

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691139 品番4025066160808
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160808
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-21
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅300x長さ280mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:825

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合MULTISTRADA 950/S 17-21 MULTISTRADA V2/S 22-24 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番825 サイズ(mm)幅300×長さ280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする