曜日別特売
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175

4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175
4025066175819 スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07691175

スクリーン スポーツ スモーク 4025066175819

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07691175品番4025066175819
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175819
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 24-25
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅340mmx長さ375mm (純正長-155mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:ボルト、スペーサー
型番:155

付属品ボルト、スペーサー仕様グラデーション無し適合CRF1100L Africa Twin Adventure Sports 24-25材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン スポーツ型番155サイズ(mm)幅340×長さ375 (純正長-155)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする