メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174867
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:※純正USBソケットはステーが重なるため使用できません
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅320mmx長さ225mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:466
備考:純正USBソケットと同時装着不可