スクリーン スポーツ スモーク 4025066174874

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691218 品番4025066174874
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066174874
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:※純正USBソケットはステーが重なるため使用できません
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX-8S [8BL-EM1AA] 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ225mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:466
備考:純正USBソケットと同時装着不可

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 適合GSX-8S 23-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク 備考純正USBソケットと同時装着不可 タイプスクリーン スポーツ 型番466 サイズ(mm)幅320×長さ225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする