スクリーン スポーツ クリア 4025066175260

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691227 品番4025066175260
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066175260
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] R1300GS 23-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅355mmx長さ340mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:779
備考:レーダー機能対応

仕様グラデーション無し 適合R1300GS 23-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考レーダー機能対応 タイプスクリーン スポーツ 型番779 サイズ(mm)幅355×長さ340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする