スクリーン スポーツ クリア 4025066164585

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691245 品番4025066164585
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164585
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 17-23
ケーティーエム[KTM] 200DUKE [デューク] 17-23
ケーティーエム[KTM] 390DUKE [デューク] 17-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅280mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:859

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合KTM DUKE 390/200/125 17-20 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン スポーツ 型番859 寸法(幅W×長さL)(mm)280×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする