スクリーン スポイラー クリア 4025066163366

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691297 品番4025066163366
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163366
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
販売備考:縦:260mm 横:320mm 専用マウンティングセット付属。グラデ-ション有り
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:クリア
サイズ:幅320mmx長さ260mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用マウンティングキット
型番:276

付属品スクリーンモール、専用マウンティングキット 仕様グラデーション有り 適合MT-07 18-20 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン スポイラー 型番276 寸法(幅W×長さL)(mm)320×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする