メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066162024
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] SUPERSPORT [スーパースポーツ] 17-24
ドゥカティ[DUCATI] SUPERSPORT S [スーパースポーツ] 17-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅290mmx長さ345mm(長さの純正比 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:826