メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066173884 「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 23 厚み:3 タイプ:スクリーン スポーツ 色[カラー]:クリア サイズ:幅440mmx長さ410mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 型番:775