メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156801
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ325mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用マウンティングキット
型番:458