イリジウムレーシング 267700-2950

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07691550 品番267700-2950
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー名:デンソー
メーカー品番:267700-2950
世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!
仕様:デトカン無し
ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm
形状:ターミナル形状:S
備考:267700-2950
使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。

仕様デトカン無し 適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.3mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.1mm /レジスタ:5kΩ 備考267700-2950 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)14 ターミナル形状S
注意
※プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする