メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066173051 「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。 適合情報: ホンダ[HONDA] CB650R [2BL-RH03] 21-23 厚み:3 タイプ:スクリーン スポーツ 色[カラー]:サテンブラック サイズ:幅240mmx長さ225mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:専用取付ステー 型番:150