スクリーン スポーツ クリア 4025066176625

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692146 品番4025066176625
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176625
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 990 DUKE 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅310mmx長さ270mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー、ボルト類
型番:865

付属品専用取付ステー、ボルト類 仕様グラデーション無し 適合990 DUKE 24-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン スポーツ 型番865 サイズ(mm)幅310×長さ270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする