スクリーン スポイラー ブラック 4025066163380

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692189 品番4025066163380
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163380
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
販売備考:縦:260mm 横:320mm 専用マウンティングセット付属。グラデ-ション有り
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅320mmx長さ260mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用マウンティングキット
型番:276

付属品スクリーンモール、専用マウンティングキット 仕様グラデーション無し 適合MT-07 18-20 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポイラー 型番276 寸法(幅W×長さL)(mm)320×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする