スクリーン スポイラー ブラック 4025066084593

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692207 品番4025066084593
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066084593
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
販売備考:(寸法:純正長 -20mm)
適合情報:
アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 02-05
アプリリア[APRILIA] TUONO125 [トゥオーノ] 02-05
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅340mmx長さ285mm(長さの純正比 -20mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:725

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合APRILIA RSV TUONO 02-05 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポイラー 型番725 寸法(幅W×長さL)(mm)340×285(長さの純正比 -20mm )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする