メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066170951 「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。 適合情報: トライアンフ[TRIUMPH] TRIDENT 660 21-25 厚み:3mm タイプ:スクリーン スポーツ 色[カラー]:クリア サイズ:幅320mmx長さ300mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:専用取付ステー 型番:921