スクリーン スポーツ ブラック 4025066163151

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692268 品番4025066163151
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163151
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:410mm 横:380mm グラデーション無し
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 [トレーサー900] 18-20
ヤマハ[YAMAHA] TRACER900 GT [トレーサー900GT] 18-20
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅380mmx長さ410mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:275

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合TRACER900/TRACER900GT 18-20 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン スポーツ 型番275 寸法(幅W×長さL)(mm)380×410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする