スクリーン スポーツ スモーク 4025066168842

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692311 品番4025066168842
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066168842
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin DCT 20-23
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ370mm(寸法:純正長 +60mm、純正幅 +60mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:121

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合CRF1100L Africa Twin 20-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン スポーツ 型番121 寸法(幅W×長さL)(mm)350×370(寸法:純正長 +60mm 、純正 +60mm )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする