スクリーン スポーツ クリア 4025066176410

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692320 品番4025066176410
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176410
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX400 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅360mmx長さ285mm (純正長-75mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:158

仕様グラデーション無し 適合NX400 24-25 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン スポーツ 型番158 サイズ(mm)幅360×長さ285 (純正長-75)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする