メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176427
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。純正同様にスクリーン中央下部にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NX400 24-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅360mmx長さ285mm (純正長-75mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:158