スクリーン スポーツ スモーク 4025066157846

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692347 品番4025066157846
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066157846
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
販売備考:縦:390mm 横:390mm グラデーション無しスクリーンツーリングよりも短めの形状。メーターバイザー的な位置づけとなります。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-07 TRACER [トレーサー] 16-19
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅390mmx長さ390mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:272

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合TRACER700 16-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン スポーツ 型番272 寸法(幅W×長さL)(mm)390×390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする