メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066171811 「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] TRACER 9 GT 21-24 厚み:3 タイプ:スクリーン スポーツ 色[カラー]:スモーク サイズ:幅310mmx長さ410mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:ボルト、ワッシャー 型番:281