メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163823
「スクリーン エクスクリーン」は、2カ所の可動部を設けた大型可変スポイラーを装備したスクリーンです。好みの位置にスポイラーを固定でき、自由自在に風の流れをコントロールできます。
販売備考:縦:470mm 横:410mm グラデーション有り
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 1290SUPER DUKE GT [スーパーデューク] 16-18
厚み:3
タイプ:スクリーン エクスクリーン
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅410mmx長さ470mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:856