メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066173778 「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24 厚み:3 タイプ:スクリーン スポーツ 色[カラー]:クリア サイズ:幅320mmx長さ300mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 付属品:専用取付ステー、ボルト類 型番:776