スクリーン スポーツ クリア 4025066167456

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692539 品番4025066167456
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167456
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure 18-19
ケーティーエム[KTM] 790 Adventure R 18-19
ケーティーエム[KTM] 390 ADVENTURE[390 アドベンチャー] 21-22
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ310mm(寸法:純正長 -65mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:860

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合KTM 790ADVENTURE/R 18-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア タイプスクリーン スポーツ 型番860 寸法(幅W×長さL)(mm)400×310(寸法:純正長 -65mm )

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする