スクリーン スポイラー スモーク 4025066156795

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692566 品番4025066156795
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066156795
「スクリーン スポイラー」は、スクリーンエンドが小さく跳ねあがったスクリーンです。コンパクトでスポーティーな外観は大型なスクリーンにせずとも防風効果を高めたいライダーにオススメです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポイラー
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅340mmx長さ325mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール、専用マウンティングキット
型番:458

付属品スクリーンモール、専用マウンティングキット 仕様グラデーション有り 適合SV650 16-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン スポイラー 型番458 寸法(幅W×長さL)(mm)340×325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする