メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066314416 「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。 適合情報: ヤマハ[YAMAHA] FZ750 87-89 厚み:3 タイプ:スクリーン オリジナル 色[カラー]:クリア サイズ:幅305mmx長さ310mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション有り 付属品:スクリーンモール 型番:203