メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158652
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
販売備考:縦:430mm 横:340mm グラデーション有り
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:クリア
サイズ:幅340mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:675