スクリーン オリジナル スモーク 4025066158669

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692618 品番4025066158669
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066158669
「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。
販売備考:縦:430mm 横:340mm グラデーション有り
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 Z1000SX] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン オリジナル
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅340mmx長さ430mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
型番:675

仕様グラデーション有り 適合Ninja1000 17-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン オリジナル 型番675 寸法(幅W×長さL)(mm)340×430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする