メーカー名:エムアールエー メーカー品番:4025066587421 「スクリーン オリジナル」は、純正同等形状のスクリーンです。ノーマルのデザイン・雰囲気を崩さず、さり気ないドレスアップが可能です。 適合情報: ビーエムダブリュー[BMW] R100S 76-78 ビーエムダブリュー[BMW] R90S 73-76 厚み:3 タイプ:スクリーン オリジナル 色[カラー]:スモーク サイズ:幅440mmx長さ355mm 材質[素材]:アクリル 仕様:グラデーション無し 型番:704