メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160730
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-21
厚み:3mm
タイプ:スクリーン スポーツ
色[カラー]:クリア
サイズ:幅300x長さ280mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:825