メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164332
「スクリーン スタイルシールド」は、ネオクラシックやカフェスタイルの丸目ライトと相性の良いトライアングル形状をした汎用スクリーンです。シンプルなデザインで純正のスタイリングを崩しません。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。
厚み:3
タイプ:スクリーン スタイルシールド
色[カラー]:クリア
サイズ:幅320mmx長さ290mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:SY
備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。
特記事項:ヘッドライトやメーターなど周辺パーツとの位置関係によっては、取付けができない場合があります。カウル、スクリーン装着車両には、取り付けできません。
関連商品:品番:MV-NMK,MV-HKSD