スクリーン スタイルシールド スモーク 4025066164394

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07692801 品番4025066164394
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164394
「スクリーン スタイルシールド」は、ネオクラシックやカフェスタイルの丸目ライトと相性の良いトライアングル形状をした汎用スクリーンです。シンプルなデザインで純正のスタイリングを崩しません。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。
厚み:3
タイプ:スクリーン スタイルシールド
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ290mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:SY
備考:マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。
特記事項:ヘッドライトやメーターなど周辺パーツとの位置関係によっては、取付けができない場合があります。カウル、スクリーン装着車両には、取り付けできません。
関連商品:品番:MV-NMK,MV-HKSD

特記ヘッドライトやメーターなど周辺パーツとの位置関係によっては、取付けができない場合があります。カウル、スクリーン装着車両には、取り付けできません。 仕様グラデーション無し 適合ユニバーサル 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク 備考マウンティングキットは別売です。バーハンドル向けのマウンティングキット品番:MV-NMK、またはハンドルポスト共締めタイプの品番:MV-HKSDが必要です。 タイプスクリーン スタイルシールド 型番SY 寸法(幅W×長さL)(mm)320×290 関連規格品番:MV-NMK,MV-HKSD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする