※画像はスモークです。形状の参考としてご覧ください。

4025066135585 スクリーン ツーリング ブラック 4025066135585 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698577 4025066135585 スクリーン ツーリング ブラック 4025066135585 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698577 4025066135585 スクリーン ツーリング ブラック 4025066135585 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698577 4025066135585 スクリーン ツーリング ブラック 4025066135585 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698577 4025066135585 スクリーン ツーリング ブラック 4025066135585 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07698577

スクリーン ツーリング ブラック 4025066135585

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698577 品番4025066135585
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066135585
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:330mm 横:345mm グラデーション無し
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700S 12-13
ホンダ[HONDA] NC750S 14-21
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅345mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:067

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合NC700S 12-13/NC750S 14-19 材質アクリル 厚さ(mm)3 ブラック タイプスクリーン ツーリング 型番67 寸法(幅W×長さL)(mm)345×330

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする