スクリーン スポーツショート クリア 4025066169801

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698586 品番4025066169801
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169801
「スクリーン スポーツ ショート」は、風防性とデザイン性を両立した小型スクリーンです。車体の純正デザインを崩さないスポーティーなデザインを採用し胴周りへの風を軽減します。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-24
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ ショート
色[カラー]:クリア
サイズ:幅320mmx長さ290mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:122
備考:スクリーンモール無し

付属品専用取付ステー 仕様グラデーション無し 適合Rebel500/250 20-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 クリア 備考スクリーンモール無し タイプスクリーン スポーツ ショート 型番122 寸法(幅W×長さL)(mm)320×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする