メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066169818
「スクリーン スポーツ ショート」は、風防性とデザイン性を両立した小型スクリーンです。車体の純正デザインを崩さないスポーティーなデザインを採用し胴周りへの風を軽減します。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-24
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン スポーツ ショート
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅320mmx長さ290mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:専用取付ステー
型番:122
備考:スクリーンモール無し