メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066157211
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:380mm 横:350mm グラデーション有り
適合情報:
ホンダ[HONDA] 400X [NC47] 16-23
ホンダ[HONDA] 400X [8BL-NC56] 19-23
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅350mmx長さ380mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:112