商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07698656品番4025066160518
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160518
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:530mm(寸法:純正長 +10mm) 横:350mm グラデーション無し スクリーン中央の開口部は空力整流効果の為のデザインです。
適合情報:
ホンダ[HONDA] X-ADV 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅350mmx長さ530mm(長さの純正比 +10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:115
備考:製品中央の開口部は、空力整流の為のデザインです。