メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066160938
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
販売備考:縦:390mm 横:400mm グラデーション有り(寸法:純正長 -10mm)
適合情報:
ホンダ[HONDA] VFR800X CROSSRUNNER [クロスランナー] 17-19
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅400mmx長さ390mm(長さの純正比 -10mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:116