スクリーン ツーリング スモーク 4025066167401

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07698821 品番4025066167401
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066167401
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] Tenere 700 20-24
厚み:3
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅300mmx長さ400mm(寸法:純正長 +100mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:278
使用上の注意:ハンドルフルロック時、ハンドガードがスクリーンに干渉する場合があります。

付属品スクリーンモール 仕様グラデーション無し 適合TENERE700 20-21 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン ツーリング 型番278 寸法(幅W×長さL)(mm)300×400(寸法:純正長 +100
注意
※ハンドルフルロック時、ハンドガードがスクリーンに干渉する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする