メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066159918
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。
適合情報:
スズキ[SUZUKI] V-Strom650XT [V-ストローム650] 17-25
スズキ[SUZUKI] V-Strom650 [V-ストローム650] 17-25
厚み:3mm
タイプ:スクリーン ツーリング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅400mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:461